水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ネジシャックルSUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M6●B(mm):12●L(mm):24●D1(mm):6●D2(mm):6●d(mm):12●使用荷重(kN):1.67●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-8191
注文コード
02660318
品番
A-1259
参考基準価格(税別)
¥891
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:M6●B(mm):12●L(mm):24●D1(mm):6●D2(mm):6●d(mm):12●使用荷重(kN):1.67●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-8191
アズワン品番
67-7199-55