水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ネジシャックルSUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:W3/8●B(mm):18●L(mm):36●D1(mm):9●D2(mm):9●d(mm):18●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-5100
注文コード
02660388
品番
A-1590
参考基準価格(税別)
¥1,329
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:W3/8●B(mm):18●L(mm):36●D1(mm):9●D2(mm):9●d(mm):18●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-5100
アズワン品番
67-7199-58