A-1485 ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所 02660406

ネジ止め沈みシャックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径:W3/8●B(mm):18●D(mm):9●L(mm):36●d(mm):18●使用荷重(kN):2.94●レンチサイズ(mm):2.0●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2970注文コード02660406品番A-1485
参考基準価格(税別)¥1,273販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。

仕様●ねじ径:W3/8●B(mm):18●D(mm):9●L(mm):36●d(mm):18●使用荷重(kN):2.94●レンチサイズ(mm):2.0●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2970アズワン品番67-7199-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする