A-1486 ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所 02660449

ネジ止め沈みシャックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径:W3/8●B(mm):20●D(mm):10●L(mm):40●d(mm):20●使用荷重(kN):3.43●レンチサイズ(mm):2.0●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8222注文コード02660449品番A-1486
参考基準価格(税別)¥1,737販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。

仕様●ねじ径:W3/8●B(mm):20●D(mm):10●L(mm):40●d(mm):20●使用荷重(kN):3.43●レンチサイズ(mm):2.0●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8222アズワン品番67-7199-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする