水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
パイプSカン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.07●D(mm):4●L1(mm):65●L2(mm):57●S(mm):15●W1(mm):16●W2(mm):35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0725
注文コード
02660458
品番
A-1013
参考基準価格(税別)
¥276
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。、大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります。、例えばクローゼットの中に。
仕様
●使用荷重(kN):0.07●D(mm):4●L1(mm):65●L2(mm):57●S(mm):15●W1(mm):16●W2(mm):35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0725
アズワン品番
67-7199-78