水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
パッドアイ丸カン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.07●D(mm):4●L(mm):30●H(mm):15.8●A(mm):12●T(mm):1.8●B1(mm):36●B2(mm):28.5●d(mm):3.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4494
注文コード
02660528
品番
A-526
参考基準価格(税別)
¥896
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.07●D(mm):4●L(mm):30●H(mm):15.8●A(mm):12●T(mm):1.8●B1(mm):36●B2(mm):28.5●d(mm):3.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4494
アズワン品番
67-7200-30