水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
パッドアイ丸カン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L(mm):40●H(mm):26●A(mm):20●T(mm):2●B1(mm):60●B2(mm):46●d(mm):5.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4491
注文コード
02660546
品番
A-071
参考基準価格(税別)
¥1,367
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L(mm):40●H(mm):26●A(mm):20●T(mm):2●B1(mm):60●B2(mm):46●d(mm):5.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4491
アズワン品番
67-7200-32