水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ビッグ半丸シャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M6●B(mm):28●D(mm):6●F(mm):7●L(mm):50●d(mm):15.5●t(mm):4●使用荷重(kN):0.88●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3464
注文コード
02660580
品番
A-1629
参考基準価格(税別)
¥849
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
仕様
●ねじ径:M6●B(mm):28●D(mm):6●F(mm):7●L(mm):50●d(mm):15.5●t(mm):4●使用荷重(kN):0.88●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3464
アズワン品番
67-7200-45