水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ヒネリシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8019
注文コード
02660589
品番
SPT-4
参考基準価格(税別)
¥951
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
90度ひねっているので角度を変えることができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8019
アズワン品番
67-7200-50