横浜ディスプレイミュージアム
UVリサイクルフィロショート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02660590
品番
FG-5297
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:7~10.7
全長(cm)
36