ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ径:W5/8●B(mm):32●D(mm):16●L(mm):64●d(mm):32●使用荷重(kN):7.84●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●スプリングピン(SUS420J2)●コード番号:336-8074 注文コード02660625 品番CSP-16
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。

仕様●ねじ径:W5/8●B(mm):32●D(mm):16●L(mm):64●d(mm):32●使用荷重(kN):7.84●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●スプリングピン(SUS420J2)●コード番号:336-8074 アズワン品番67-7200-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする