水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ファンシーSフックストレート ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:ブラック●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L1(mm):500●L2(mm):488●S(mm):40●W(mm):54●R(mm):21全長(mm):500●材質/仕上:アルミ軽合金●コード番号:536-6683
注文コード
02660650
品番
A-3079
参考基準価格(税別)
¥1,179
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でカラフルです。、一般商品の収納の吊り金具として。
仕様
●色:ブラック●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L1(mm):500●L2(mm):488●S(mm):40●W(mm):54●R(mm):21全長(mm):500●材質/仕上:アルミ軽合金●コード番号:536-6683
アズワン品番
67-7200-62