横浜ディスプレイミュージアム
ラナンキュラスミックスブッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02660660
品番
FB-2662
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
P
幅(cm)
15.5
全長(cm)
34
花径(cm)
5~6.5