横浜ディスプレイミュージアム
ムラサキシキブスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02660739
品番
FG-5279
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PS、実:PS
色
ホワイト
全長(cm)
70
実径(cm)
0.2~0.5