水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 滑車
プーリーブロックスイベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●車数:1●車径(mm):25●車溝幅(mm):7.5●d(mm):10●W(mm):28.5●L(mm):63●使用ロープ径(mm):5〜7Φ●参考使用荷重(kN):0.25●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●シーブ:プラスチック●コード番号:317-1425
注文コード
02660747
品番
A-1427
参考基準価格(税別)
¥1,533
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
仕様
●車数:1●車径(mm):25●車溝幅(mm):7.5●d(mm):10●W(mm):28.5●L(mm):63●使用ロープ径(mm):5〜7Φ●参考使用荷重(kN):0.25●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●シーブ:プラスチック●コード番号:317-1425
アズワン品番
67-7200-68