プチカラビナ スタンダード型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02660808 品番A-2119
参考基準価格(税別)¥637 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):0.08●D(mm):3●L(mm):25●S(mm):5●W(mm):10●スタンダード型●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8069 アズワン品番67-7200-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする