水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
フック ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02660851
品番
A-3061
参考基準価格(税別)
¥2,011
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5794
アズワン品番
67-7201-08