水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
フック ステンレス ダブルヘッドナスカン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.34●L(mm):121●S(mm):11●W(mm):26●t(mm):6.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:178-4068
注文コード
02660878
品番
A-2761
参考基準価格(税別)
¥2,703
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
仕様
●使用荷重(kN):0.34●L(mm):121●S(mm):11●W(mm):26●t(mm):6.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:178-4068
アズワン品番
67-7201-13