水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
フック ステンレス ミニクリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.02●L(mm):20●S(mm):4●W(mm):10●R(mm):3.5●d(mm):3.5●t(mm):2.4●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6153
注文コード
02660896
品番
A-1935
参考基準価格(税別)
¥393
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SUS316で、耐食性に優れます。、産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
仕様
●使用荷重(kN):0.02●L(mm):20●S(mm):4●W(mm):10●R(mm):3.5●d(mm):3.5●t(mm):2.4●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6153
アズワン品番
67-7201-29