水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
フック ステンレス ワイヤーフック BFTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●吊下荷重(N/kgf):441/45●D(mm):7●L(mm):65●W(mm):47●H(mm):48●H2(mm):22●R(mm):12.5●R2(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-3025
注文コード
02660939
品番
BFTN-2
参考基準価格(税別)
¥1,697
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●吊下荷重(N/kgf):441/45●D(mm):7●L(mm):65●W(mm):47●H(mm):48●H2(mm):22●R(mm):12.5●R2(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-3025
アズワン品番
67-7201-44