水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
フック ステンレス 打ち込みナスカン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.10●L(mm):64●S(mm):6●W(mm):17●t(mm):0.10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9188
注文コード
02660991
品番
A-2868
参考基準価格(税別)
¥1,477
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマーで叩くだけなので、溶接などの作業が不要です。、チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.10●L(mm):64●S(mm):6●W(mm):17●t(mm):0.10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9188
アズワン品番
67-7201-47