水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
プレスワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):6●ねじ径:M6●D(mm):5.3●L(mm):34●A(mm):26●B(mm):13●W(mm):14●T(mm):18●H(mm):15●t(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8010
注文コード
02661009
品番
A-2352
参考基準価格(税別)
¥433
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):6●ねじ径:M6●D(mm):5.3●L(mm):34●A(mm):26●B(mm):13●W(mm):14●T(mm):18●H(mm):15●t(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8010
アズワン品番
67-7201-72