水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
プレスワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):4●ねじ径:M4●D(mm):3.5●L(mm):22●A(mm):19●B(mm):10●W(mm):10●T(mm):12●H(mm):10.5●t(mm):1.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7995
注文コード
02661018
品番
A-2350
参考基準価格(税別)
¥276
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):4●ねじ径:M4●D(mm):3.5●L(mm):22●A(mm):19●B(mm):10●W(mm):10●T(mm):12●H(mm):10.5●t(mm):1.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7995
アズワン品番
67-7201-70