水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
プレスワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):3●ねじ径:M3●D(mm):2.6●L(mm):20●A(mm):14●B(mm):7.5●W(mm):8●T(mm):12●H(mm):8●t(mm):1●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9629
注文コード
02661027
品番
A-2349
参考基準価格(税別)
¥251
販売価格(税込)
¥262
販売価格(税別)
¥
238
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):3●ねじ径:M3●D(mm):2.6●L(mm):20●A(mm):14●B(mm):7.5●W(mm):8●T(mm):12●H(mm):8●t(mm):1●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9629
アズワン品番
67-7201-69