水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
プレスワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):8●ねじ径:M8●D(mm):7.1●L(mm):41●A(mm):31●B(mm):17●W(mm):17●T(mm):23●H(mm):19●t(mm):2.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6490
注文コード
02661045
品番
A-2353
参考基準価格(税別)
¥559
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):8●ねじ径:M8●D(mm):7.1●L(mm):41●A(mm):31●B(mm):17●W(mm):17●T(mm):23●H(mm):19●t(mm):2.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6490
アズワン品番
67-7201-73