曜日別特売
FZY-0439 アジサイピック20Pセット 横浜ディスプレイミュージアム 02661080

アジサイピック20Pセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
ラベンダー
注文コード
02661080
品番
FZY-0439
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959
色
ラベンダー
材質
ポリエステル、PE、鉄
寸法(cm)
房径:5
全長(cm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする