水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ボートハッカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):46●L(mm):200●W(mm):73●t(mm):10●C(mm):30●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9838
注文コード
02661088
品番
A-451
参考基準価格(税別)
¥2,633
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
仕様
●D(mm):46●L(mm):200●W(mm):73●t(mm):10●C(mm):30●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9838
アズワン品番
67-7201-87