水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
マイクロシャックル 沈みシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M3●B(mm):6●D(mm):3●L(mm):12●d(mm):6●使用荷重(kN):0.25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1915
注文コード
02661097
品番
A-2252
参考基準価格(税別)
¥833
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
とても小さなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:M3●B(mm):6●D(mm):3●L(mm):12●d(mm):6●使用荷重(kN):0.25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1915
アズワン品番
67-7201-99