水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
マイクロシャックル 沈みシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M2●B(mm):4●D(mm):2●L(mm):8●d(mm):4●使用荷重(kN):0.10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9863
注文コード
02661106
品番
A-2251
参考基準価格(税別)
¥779
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
とても小さなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:M2●B(mm):4●D(mm):2●L(mm):8●d(mm):4●使用荷重(kN):0.10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9863
アズワン品番
67-7201-98