横浜ディスプレイミュージアム
コチョウランカスミミックスブッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02661290
品番
FP-1157
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
用途
ラップ
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
色
ミックス
幅(cm)
22
全長(cm)
45