水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
リング ステンレス ナス型Cリンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.98●D(mm):9●L(mm):35●W(mm):17●R(mm):5.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:249-2452
注文コード
02661307
品番
A-3000
参考基準価格(税別)
¥911
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.98●D(mm):9●L(mm):35●W(mm):17●R(mm):5.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:249-2452
アズワン品番
67-7202-34