水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
リング ステンレス 丸リンク 線径2mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02661341
品番
A-2547
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
接続部は溶接しているため丈夫です。、サイズが豊富です。
ロープ等の先端金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.01●D(mm):2●L(mm):45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0804
アズワン品番
67-7202-50