水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
リング ステンレス 二重リンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02661350
品番
B-1839
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
手軽に連結作業ができます。、キーホルダやチェーンの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.005●D(mm):0.8●L(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6115
アズワン品番
67-7202-70