水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
リングキャッチ スクエアーキャッチ 線径6mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.96●D(mm):6●L(mm):46●B1(mm):26●B2(mm):21●E(mm):7.6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6421
注文コード
02661377
品番
OQC-6
参考基準価格(税別)
¥3,167
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
仕様
●使用荷重(kN):1.96●D(mm):6●L(mm):46●B1(mm):26●B2(mm):21●E(mm):7.6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6421
アズワン品番
67-7202-74