水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
リングキャッチ ステンレス ナス型カラビナ 環なし 線径5.5mm 長さ60mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02661395
品番
A-3063
参考基準価格(税別)
¥763
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.69●D(mm):5.5●L(mm):60●S(mm):9●W(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●安全帯として使用できません。●コード番号:418-5763
アズワン品番
67-7202-95