水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
リングキャッチ ステンレス プチカラビナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.59●D(mm):5●L(mm):56●S(mm):9●W(mm):16●d(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4553
注文コード
02661420
品番
A-160
参考基準価格(税別)
¥951
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
リング付で絡まりを防ぎます。
仕様
●使用荷重(kN):0.59●D(mm):5●L(mm):56●S(mm):9●W(mm):16●d(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4553
アズワン品番
67-7202-99