水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
リングキャッチ ステンレス プチカラビナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D(mm):10●L(mm):88●S(mm):13●W(mm):28●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6165
注文コード
02661438
品番
A-159
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ハズレ止め付で絡まりを防ぎます。
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D(mm):10●L(mm):88●S(mm):13●W(mm):28●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6165
アズワン品番
67-7202-97