水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ローアイストラップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):5●H(mm):9●L1(mm):62●d(mm):5.2●h(mm):4●T(mm):3●L2(mm):50●L3(mm):25●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9605
注文コード
02661456
品番
A-1031
参考基準価格(税別)
¥581
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、ベルトなどを通すのに便利です。、支柱や壁面等に取り付けます。
仕様
●D(mm):5●H(mm):9●L1(mm):62●d(mm):5.2●h(mm):4●T(mm):3●L2(mm):50●L3(mm):25●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9605
アズワン品番
67-7203-22