水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ローアイストラップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):6●H(mm):15●L1(mm):80●d(mm):6.4●h(mm):9●T(mm):3●L2(mm):67.5●L3(mm):41●参考使用荷重(kN):0.20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9658
注文コード
02661490
品番
A-1144
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、ベルトなどを通すのに便利です。、支柱や壁面等に取り付けます。
仕様
●D(mm):6●H(mm):15●L1(mm):80●d(mm):6.4●h(mm):9●T(mm):3●L2(mm):67.5●L3(mm):41●参考使用荷重(kN):0.20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9658
アズワン品番
67-7203-23