水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ロープシンブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):6●D(mm):16●A(mm):7●L(mm):25●B(mm):10●d(mm):7●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-1428
注文コード
02661508
品番
A-2450
参考基準価格(税別)
¥763
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
繊維ロープ専用です。、繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。、穴を通すことによって安定感が増します。、繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
仕様
●適合ロープ径(mm):6●D(mm):16●A(mm):7●L(mm):25●B(mm):10●d(mm):7●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-1428
アズワン品番
67-7203-29