水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ロープハンガー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):7●L(mm):96●W(mm):40●d(mm):8.5●P(mm):77●L1(mm):37●H(mm):30●h(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9615
注文コード
02661517
品番
A-449
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します。
仕様
●D(mm):7●L(mm):96●W(mm):40●d(mm):8.5●P(mm):77●L1(mm):37●H(mm):30●h(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9615
アズワン品番
67-7203-32