水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ロープハンガー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):5L(mm):71●W(mm):30●d(mm):7●P(mm):55●L1(mm):31●H(mm):22●h(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8056
注文コード
02661526
品番
A-448
参考基準価格(税別)
¥2,294
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します。
仕様
●D(mm):5L(mm):71●W(mm):30●d(mm):7●P(mm):55●L1(mm):31●H(mm):22●h(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8056
アズワン品番
67-7203-31