水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ロープハンガー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):9●L(mm):122●W(mm):51●d(mm):10.5●P(mm):102●L1(mm):52●H(mm):40●h(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7968
注文コード
02661535
品番
A-450
参考基準価格(税別)
¥3,984
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します。
仕様
●D(mm):9●L(mm):122●W(mm):51●d(mm):10.5●P(mm):102●L1(mm):52●H(mm):40●h(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7968
アズワン品番
67-7203-30