ロープ止め金具 クロスビットSUS316

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●T(mm):150●t(mm):6●D1(mm):19●P(mm):70●d(mm):11●D(mm):48●L(mm):100●W(mm):150●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS316)●仕上げ:バフ研磨仕上げ●コード番号:269-8782 注文コード02661596 品番XB-150 316
参考基準価格(税別)¥35,743 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。

仕様●T(mm):150●t(mm):6●D1(mm):19●P(mm):70●d(mm):11●D(mm):48●L(mm):100●W(mm):150●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS316)●仕上げ:バフ研磨仕上げ●コード番号:269-8782 アズワン品番67-7203-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする