水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ロープ止め金具 クロスビットSUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●T(mm):170●W(mm):180●D(mm):51●D1(mm):19●L(mm):100●P(mm):70●d(mm):11●t(mm):6●バフ研磨仕上げ●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:336-8036
注文コード
02661648
品番
A-2445
参考基準価格(税別)
¥45,951
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
仕様
●T(mm):170●W(mm):180●D(mm):51●D1(mm):19●L(mm):100●P(mm):70●d(mm):11●t(mm):6●バフ研磨仕上げ●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:336-8036
アズワン品番
67-7203-40