水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ロールターンバックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M-6●L(mm):80●A(mm):35●B(mm):10●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:336-6426
注文コード
02661727
品番
TBF-6M80
参考基準価格(税別)
¥1,964
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。、左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様
●ねじ径:M-6●L(mm):80●A(mm):35●B(mm):10●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:336-6426
アズワン品番
67-7203-56