水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ロングアイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.07●D(mm):4●H(mm):16●A(mm):12●d(mm):3.2●B1(mm):36●B2(mm):28●h(mm):10●W(mm):12●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8606
注文コード
02661770
品番
A-1892
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。、支柱や壁面などへの取り付けに。
仕様
●使用荷重(kN):0.07●D(mm):4●H(mm):16●A(mm):12●d(mm):3.2●B1(mm):36●B2(mm):28●h(mm):10●W(mm):12●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8606
アズワン品番
67-7203-73