水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ロングアイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.98●D(mm):10●H(mm):31●A(mm):30●d(mm):6.2●B1(mm):120●B2(mm):100●h(mm):17●W(mm):60●T(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7621
注文コード
02661779
品番
A-1893
参考基準価格(税別)
¥2,074
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。、支柱や壁面などへの取り付けに。
仕様
●使用荷重(kN):0.98●D(mm):10●H(mm):31●A(mm):30●d(mm):6.2●B1(mm):120●B2(mm):100●h(mm):17●W(mm):60●T(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7621
アズワン品番
67-7203-79