水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ロングアイスクリュー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02661788
品番
A-2159
参考基準価格(税別)
¥2,357
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D(mm):8●L(mm):24●H(mm):41●B(mm):75●E(mm):10●A(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6085
アズワン品番
67-7203-82