水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ロングアイボルト ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02661815
品番
A-317
参考基準価格(税別)
¥543
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●ねじ径:M5●D(mm):4.3●B(mm):52●L(mm):13●H(mm):26●T(mm):47●H1(mm):78●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9813
アズワン品番
67-7203-95